スライド式USBメモリー

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29043246 品番 TS64GJF590K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
インターフェイスUSB2.0 寸法(mm)63.6×21.2×10.6 ブラック 質量(g)4.9 キャップタイプスライド式 メモリー容量64GB

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29043246
2024-07-05
用途:
データバックアツプ用
サービス業

よく見ていなかった自分が悪いのですが、64GでUSB2.0だった。てっきり3.0とおもいこんでいた。

対象商品:
29043246
2021-08-09
用途:
デスクトップパソコンのデータ保存
発幸技術有限会社 様

このタイプのメモリは数多くあるのでそれぞれの比較はなかなか難しいが、この商品は特に持ち運びが良く、先端を収納できるので破損などの事故を避けられるのが良い。これ迄使用してデータが消滅したことはなく極めて安全です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする