曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
B242X-3 超硬2枚刃ロングボールエンドミル B242X 30° 7Leaders 29044279

超硬2枚刃ロングボールエンドミル B242X 30°B242X-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)80
内容量1本注文コード29044279品番B242X-3
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)値下げ
¥4,298

幅広い被削材に対応する2枚刃ロングシャンクタイプボールエンドミルです。
安定した連続切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、
一般的な切削加工で威力を発揮します。

用途
溝R加工
ボール形状加工
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3
寸法R(mm)
1.5
有効刃長(mm)
6
材質
MG
刃数
2
刃先形状
ボール
コーティング
AlTiN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする