KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の プーラー/引き抜き
インナーレース用プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29047507
品番
204-V
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)
他のプーラーに比べて爪が特別に鋭く設計されています。
用途
フォルクスワーゲン・アウディのフロントホイールハブ用(V10.1)。
適合
適合センターボルト品番:204-V-06、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P、適合サイドクランプ品番:204201
質量(kg)
2.08
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:90
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:22