66-1 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047717

66-1 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047717
66-1 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047717
66-1 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047717

コイルスプリングコンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29047717品番66-1
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。

用途マクファーソンストラット用。質量(kg)2.99能力(mm)100~250最大荷重(t)2.5
注意
※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする