66-2 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047726

 

66-2 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047726
66-2 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047726
66-2 コイルスプリングコンプレッサー KUKKO(クッコ) 29047726

コイルスプリングコンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29047726品番66-2
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。

用途マクファーソンストラット用。質量(kg)3.54能力(mm)200~400最大荷重(t)2.5
注意
※インパクトレンチでの締め付けはしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする