超硬4枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B256X 30°

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 寸法R(mm)1 シャンク径(Φmm)16 注文コード29047806 品番B256X-16-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,940 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は刃径・寸法R・シャンク径など75種類から選べます 他の種類を見る

4枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
高速側面切削加工に対応します。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
材質UMG 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 刃先形状コーナーR 寸法R(mm)1 コーティングAlTiN 外径公差(mm)0〜-0.02 ねじれ角(°)30 有効刃長(mm)38
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする