KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の プーラー/引き抜き
ステアリングアームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:618105、適合ショルダー品番:204-1-T、適合アーム品番:204-1-90-P、適合サイドクランプ品番:204101
注文コード
29048313
品番
204-1
参考基準価格(税別)
¥39,350
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
適合
適合センターボルト品番:618105、適合ショルダー品番:204-1-T、適合アーム品番:204-1-90-P、適合サイドクランプ品番:204101
質量(kg)
1.39
アーム長さ(mm)
90
能力(mm)
外抜き:15-80
爪幅(mm)
22
爪長さ(mm)
22、爪先端:12
最大荷重(t)
5
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:19
爪厚さ(mm)
4
注意
※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください。