KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の プーラー/引き抜き
ステアリングアームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:623170、適合ショルダー品番:204-3-T、適合アーム品番:204-3-140-P、適合サイドクランプ品番:204301
注文コード
29048329
品番
204-3
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
適合
適合センターボルト品番:623170、適合ショルダー品番:204-3-T、適合アーム品番:204-3-140-P、適合サイドクランプ品番:204301
質量(kg)
3.16
アーム長さ(mm)
140
能力(mm)
外抜き:30-150
爪幅(mm)
30
爪長さ(mm)
35、爪先端:21
最大荷重(t)
7.5
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:24
爪厚さ(mm)
4
注意
※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください。