KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の プーラー/引き抜き
ステアリングアームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:610094、適合ショルダー品番:204-0-T、適合アーム品番:204-0-70-P、適合サイドクランプ品番:204001
注文コード
29048338
品番
204-0
参考基準価格(税別)
¥34,850
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
適合
適合センターボルト品番:610094、適合ショルダー品番:204-0-T、適合アーム品番:204-0-70-P、適合サイドクランプ品番:204001
質量(kg)
0.69
アーム長さ(mm)
70
能力(mm)
50
爪幅(mm)
18
爪長さ(mm)
20、爪先端:10
最大荷重(t)
1
爪厚さ(mm)
2.5
注意
※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください。