KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の プーラー/引き抜き
ステアリングアームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:621130、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P適合サイドクランプ:204201
注文コード
29048347
品番
204-02
参考基準価格(税別)
¥53,550
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
適合
適合センターボルト品番:621130、適合ショルダー品番:204-2-T、適合アーム品番:204-02-100-P適合サイドクランプ:204201
質量(kg)
1.99
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
90
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
20、爪先端:9
最大荷重(t)
4
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:22
爪厚さ(mm)
3
注意
※サイドクランプでしっかりとアームを締め付けてから引き抜き作業を行ってください。