KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の プーラー/引き抜き
ステアリングホイールプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ロングアーム品番:033003、適合ショートアーム品番:033001
注文コード
29048374
品番
33
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アーム長さ(mm)
90・130
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ロングアーム品番:033003、適合ショートアーム品番:033001
質量(kg)
0.75
能力(mm)
外抜き:50-150