KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の ボールジョイント関連工具
ボールジョイント用プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:616056
注文コード
29049248
品番
128-2
参考基準価格(税別)
¥18,330
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合車種
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合
適合センターボルト品番:616056
幅(mm)
45
質量(kg)
0.52
高さ(mm)
48
ボルト(mm)
M16×1.5×55
口の開き(mm)
25
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ:17
爪厚さ(mm)
3〜9