KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンドル/ミッション関連工具
KUKKO(クッコ)の 操縦
KUKKO(クッコ)の ボールジョイント関連工具
ボールジョイント用プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合ボディ品番:129314、適合アジャストボルト品番:129326、適合レバー品番:129331
注文コード
29049293
品番
129-3
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合車種
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
適合
適合ボディ品番:129314、適合アジャストボルト品番:129326、適合レバー品番:129331
質量(kg)
2.82
高さ(mm)
70
口の開き(mm)
34
爪厚さ(mm)
A・3/B・10/C・21