防護シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29049878 品番 UFP-2
参考基準価格(税別)¥88,350 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。
さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。
ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。

寸法(幅W×長さL)(mm)670×1500 直径(mm)500 深さ(mm)500 質量(kg)1.75
注意
※分解や引き抜き作業の際には大きな力が加わり、過負荷や、プーラーが部品に対して正しく取り付けられていない場合等に、突然部品が外れたり、最悪の場合飛散する恐れがありますので、危険を防止するためにぜひ防護シートをご利用ください。
※防護シートを使用状況に応じたサイズに調整するにはベルトバンドをうまくつなぎ合わせて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする