PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 29050718 品番 26062
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。

長さ(mm)76 材質スチール/黒塗装 横(mm)117.5 アズワン品番64-7746-59 ねじ穴数4 適合扉幅(mm)610〜660 適合扉質量(kg)7
注意
※扉の高さは1800mm以下で使用してください
※適用扉荷重は1組使用時の参考荷重となります。
※適用扉荷重、扉幅は目安としてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29050709
2020-12-25
用途:
厨房入口
建設業・工事業

サイズ感がちょうど良かったです
即日配送助かりました

対象商品:
29050736
2022-06-17
用途:
日曜大工につかいました
合資会社 雪風 様 (卸売・小売業)

ホームセンターよりお手頃でサイズもいろいろあり良かった。

対象商品:
29050709
2021-01-30
用途:
店舗の仕切り
遠藤工務店 様 (建設業・工事業)

リピート買いです。飲食店では厨房と客席の間に扉が必須なのでリーズナブルなこれが便利です。

対象商品:
29050718
2021-10-06
用途:
お店に使いました

客席と厨房の境目に使っています。ずっとこの商品を使っていますので今回も同じものを購入しました。毎日行ったり来たりですので劣化で丁番部分が折れてしまいます。もう何度も折れました。2個セットですので壊れたほうだけ交換しています。

2人が参考にしています
対象商品:
29050718
2020-05-16
用途:
現状使用していたドアの自由丁番が壊れたので、同じ商品を購入しました。
その他業種

この度は、500円OFFで購入でき助かりました。
商品については、これまで使用していたので、実績はあります。
その関係で言えば、スプリングの破損のため、買い替えになりますので。スプリングの別売りなどがあれば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
29050709
2020-05-27
用途:
間仕切り扉に
有限会社大日広告 様 (製造業)

ウエスタン式なのでとても良い。
スプリング調整で開き強さも調整でき自動で戻る感じが調整できる

2人が参考にしています
対象商品:
29050745
2021-10-06
用途:
ケーキ店のカウンター
飲食業

7キロのスウィング扉設置に使いました。
開閉時、ギーギー音が鳴ります。
間違えたかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
29050709
2020-05-24
用途:
両開きの戸の丁番の交換
医療・福祉・介護関連業

最初のうちは、少しギーギー音がなって少し耳障りだったが
あとは問題なかった。グレーの色もできればほしかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする