EP プラグハウジング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16000個) 注文コード 29052075 品番 1-1123722-2
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別) アウトレット
¥599,800209,800

エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ

種別プラグハウジング 自然色 極数2 寸法A(mm)7.86 寸法B(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする