曜日別特売

信号用コンタクト

(2件のレビュー)
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1セット(40000個)タイプバラ状コンタクトピン注文コード29052118品番66570-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000
材質/仕上ブラス、コンタクト全体にニッケルタイプバラ状コンタクトピンRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)1.02mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41008493
2022-05-23
用途: コネクタト作製
株式会社寿エンジニアリング

商社に問い合わせると2万本からといわれ困っていましたが、モノタロウにありましたので助かります。(単価が高いので)

対象商品 : 41008581
2013-08-19
用途: ヒータ配線の中間コネクターピンとして金/ニッケルピンを使用。

通常のピンでは、絶縁保護膜により、接触不良が生じやすく発熱しやすかった。
金/ニッケルピンにより、信頼性の向上につながります。
国産コネクターも良いのですが、世界中で汎用使用されているTyco Electronics社製の AMP Connector類も取り扱って頂ければ、助かります。
半導体製造装置関連のコネクターには、信頼性の高いコネクターが採用されています。
ピンの発注だけしかできないので困ります。
モノタローさんも国産のメーカーさんから全世界の信頼あるパーツをも揃えてください。
宜しくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
製品ラインナップに関しましては今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする