TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ミニ CT コネクタ
(1件のレビュー)
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7000個)
極数
40
注文コード
29052373
品番
4-292216-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,847,800
販売価格(税別)
¥
3,498,000
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
極数
40
形状
ストレート
種類
角型
材質
UL94V-0、6/6ナイロン、白色
寸法A(mm)
28.5
寸法F(mm)
20.6
寸法D(mm)
38.9
定格電流(A)
Max2
寸法E(mm)
39.5
寸法B(mm)
34.1
寸法C(mm)
35.5
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁被覆外径(Φmm)
0.85
適合電線範囲 AWG(#)
28〜24
結線方法
圧着
動作電圧(V)
AC/DC50