防護服 ミクロテクターXU 目止めテープ無

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29053667 品番 ミクロテクターXU型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)

用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3) サイズXL 適応身長(cm)182〜188 アズワン品番65-0556-97 材質(内層)ポリプロピレン不織布 材質(外層)多数細孔フィルム 適応胸囲(cm)108〜116 メーカー商品コード7080011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする