用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)
サイズM
適応身長(cm)170〜176
アズワン品番65-0556-99
材質(内層)ポリプロピレン不織布
材質(外層)多数細孔フィルム
適応胸囲(cm)92〜100
メーカー商品コード7080012