曜日別特売
ミクロテクターXⅢ型 防護服 ミクロテクターXⅢ 目止めテープ有 シモン 29053685

防護服 ミクロテクターXⅢ 目止めテープ有

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード29053685品番ミクロテクターXⅢ型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)

用途
適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)
サイズL適応身長(cm)176~182アズワン品番65-0557-01材質(内層)ポリプロピレン不織布材質(外層)多数細孔フィルム適応胸囲(cm)100~108メーカー商品コード7080012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする