超硬4枚刃面取りエンドミル E109X-90°

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)8 注文コード29053835 品番E109X-90°-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る

90°超硬4枚刃面取りエンドミルです。
4枚刃採用により高送りが可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
材質MG 刃数4 全長(mm)60 先端フラット部:無し コーティングAlTiN 外径公差(mm)0〜-0.02 ねじれ角(°)0 有効刃長(mm)15 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする