741244 組立式スチールカラーロッカー スマイル[家具] 29057569 741244 組立式スチールカラーロッカー スマイル[家具] 29057569

組立式スチールカラーロッカー

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29057569 品番 741244
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

おしゃれなカラー扉ロッカーで空間を華やかに。各扉内に配線ホール付き。

ブラック 付属品鍵2本、配線ホール 人数3人用 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×470×固定棚上300・中1190・下200mm 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29057578
2019-12-08
用途:
スタッフロッカー増設
医療・福祉・介護関連業

組み立ては面倒ですが、既製品は持ち上げるのに苦労したので、上階に上げて組み立てることのできる商品を探していました。まず目的は達成できて満足。ロッカーそのものは丈夫。組み立ても一人でもできます。できれば男の大人二人でやれば効率がよい。電動ドライバーがあれば尚良い。ただ、肝心のロッカーの使い勝手ですがハンガー掛けがポールバーではなく上段の棚の下にチョロッとフックが付いている程度で上着等を仕舞うのに不便。もう少し利便性のことを考えてもよかったのでは。上段の棚は広く余裕があり大きなバック等が置けるので便利。下履き入れも余裕があり便利。カラーリングも無難な色も選択できる方がよいかも。ロッカーサイズは他社と高さも幅も奥行きも一緒なので統一感がありよい。ドアの開閉は少し重い。バネが強すぎるかも。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする