イリソ電子工業
イリソ電子工業の 接続・省配線(制御機器)
イリソ電子工業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
イリソ電子工業の ナイロンコネクタ
FPC/FFCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29058445
品番
IMSA-9616S-06Y800-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
形状
アングル
種類
角型
ピッチ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金めっき
接触抵抗(mΩ)
30(Max)
結合方式
ワンタッチ
材質(コンタクト)
錫
コンタクト形状
メス
耐電圧(V/min)
AC250
結線方法
基板実装