画像準備中

FPC/FFCコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29058454 品番IMSA-9616S-10Y800-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る
極数10 形状アングル 種類角型 ピッチ(mm)1 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)金めっき 接触抵抗(mΩ)30(Max) 結合方式ワンタッチ 材質(コンタクト) コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC250 結線方法基板実装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29058454 IMSA-9616S-10Y800-0001 14712261 IMSA-9616S-10Y800 画像準備中 FPC/FFCコネクタ イリソ電子工業 1巻(2000個) 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする