HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
定格電流(A)
22
注文コード
29064544
品番
DF22-4P-7.92DSA(05)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
ピッチ(mm)
7.92
定格電圧(V)
AC/DC1000
定格電流(A)
22
仕上
(コンタクト-接触部)錫銅