HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF22シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
1
定格電流(A)
20
注文コード
29064675
品番
DF22A-1EP-7.92C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15
販売価格(税別)
¥
14
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
ピッチ(mm)
7.92
定格電圧(V)
AC/DC1000
定格電流(A)
20
仕上
(コンタクト-接触部)端子無