HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF1Bシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
26
定格電流(A)
3
注文コード
29069268
品番
DF1BA-26DEP-2.5RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
この商品は
極数・定格電流・内容量
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
極数
26
ピッチ(mm)
2.5
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
仕上
(コンタクト-接触部)端子無