日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2500個)
極数
1
定格電流(A)
9
定格電圧(V)
300 AC (RMS)/DC
注文コード
29074563
品番
CE-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流・定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)Liquid Crystal Polymer
色
(インシュレータ)自然色
極数
1
定格電圧(V)
300 AC (RMS)/DC
定格電流(A)
9
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
銅合金