日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
定格電流(A)
6.5
注文コード
29074633
品番
1.25-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流・定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
定格電流(A)
6.5