日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
定格電流(A)
6.5
定格電圧(V)
300
注文コード
29074703
品番
2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流・定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)LCP
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6.5
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
黄銅