画像準備中

SLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線範囲 AWG(#)24, 26, 28, 30 注文コード29075069 品番16-02-0097
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24
この商品は極数・適合電線範囲 AWGなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕上(コンタクト-接触部)金 材質(コンタクト)りん青銅 被覆外径(mm)(適用)1.52max. 適合電線範囲 AWG(#)24, 26, 28, 30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする