日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Change
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
13
定格電圧(V)
600 AC/DC
注文コード
29075193
品番
1A4000-34
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
定格電流・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
600 AC/DC
定格電流(A)
13
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)Gold over Copper
適合電線範囲 AWG(#)
15to24