日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
3191シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
定格電流(A)
12
注文コード
29075297
品番
3191-02R1-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
ピッチ(mm)
6.7
定格電流(A)
12
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)自然色