日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
MX150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5000個)
定格電圧(V)
14 DC
注文コード
29075394
品番
33000-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電圧・色
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
14 DC
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)
被覆外径(mm)
(適用)2.70max.
適合電線範囲 AWG(#)
14