日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
MX150シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
14 DC
注文コード
29075446
品番
33000-1003 バラピン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17
販売価格(税別)
¥
15
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧・色
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
14 DC
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)
被覆外径(mm)
(適用)1.65max.
適合電線範囲 AWG(#)
22