日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
MX150シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
色
インシュレータ:Gray (Light), 自然色
注文コード
29075604
品番
33471-0207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
この商品は
極数・定格電圧・色
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)変性ポリスチレン・アロイ, Polyester
色
インシュレータ:Gray (Light), 自然色
ピッチ(mm)
3.5
極数
2