日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
MX123シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29075936
品番
34566-1903
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)ブルー
ピッチ(mm)
2.54
極数
80
定格電流(A)
11.0, 25.0