日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
色
(インシュレータ)自然色
定格電圧(V)
125
注文コード
29075979
品番
35362-0250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11
販売価格(税別)
¥
10
バスケットに入れる
この商品は
極数・色・定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)自然色
高さ(mm)
(嵌合時)8.50
ピッチ(mm)
2
極数
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫