画像準備中

Sherlock シリーズ 2.00mmピッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数7 (インシュレータ)自然色 定格電圧(V)125 注文コード29076006 品番35362-0750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25
販売価格(税別)
23
この商品は極数・色・定格電圧など26種類から選べます 他の種類を見る
材質(インシュレータ)ナイロン (インシュレータ)自然色 高さ(mm)(嵌合時)8.50 ピッチ(mm)2 極数7 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)錫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする