日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
注文コード
29076243
品番
42816-0212
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
極数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
ピッチ(mm)
10
定格電流(A)
50
材質
(インシュレータ)Polyester
色
(インシュレータ)黒