日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
モジュラープラグ/ジャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29077038
品番
43860-0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
種類
角型
コンタクト形状
オス
材質
(インシュレータ)耐熱樹脂, Polycarbonate黒色, 無色
形状
アングル
色
(インシュレータ)黒色, 無色
ピッチ(mm)
1.02
定格電圧(V)
AC150
定格電流(A)
1.5
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
黄銅, りん青銅