日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
USB 2.0 Mini-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29077083
品番
500075-1517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
(インシュレータ)黒色
ピッチ(mm)
0.8
極数
5
定格電圧(V)
30 AC (RMS)/DC
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)金
材質(コンタクト)
銅合金