画像準備中

Mizu-P25 シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)250 注文コード29077126 品番50038-8100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12
販売価格(税別)
11
この商品は定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 仕上(コンタクト-接触部)錫 材質(コンタクト)りん青銅 被覆外径(mm)(適用)1.80-1.90 適合電線範囲 AWG(#)20, 22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする