日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Pico-Clasp 1.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25000個)
注文コード
29077625
品番
501193-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(コンタクト)
りん青銅
仕上
(コンタクト-接触部)金
適合電線範囲 AWG(#)
28,30,32
被覆外径(mm)
(適用)0.80max.