日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mizu-P25 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12000個)
定格電圧(V)
125
注文コード
29077713
品番
50147-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
125
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅
被覆外径(mm)
(適用)1.40-1.70
適合電線範囲 AWG(#)
20, 22