日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
CLIK-Mate 1.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
5
定格電圧(V)
100
注文コード
29078018
品番
503159-0510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24
販売価格(税別)
¥
22
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)ベージュ
ピッチ(mm)
1.5
極数
5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
2
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
銅合金