画像準備中

CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 注文コード29078124 品番503175-0210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
この商品は極数9種類から選べます 他の種類を見る
極数2 ピッチ(mm)1.5 接続方式ライトアングル 定格電流(A)2 定格電圧(V)100 材質(コンタクト)銅合金 仕上(コンタクト-接触部)錫 (インシュレータ)ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする