日本モレックス(molex)
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
3
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29078133
品番
503175-0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
3
ピッチ(mm)
1.5
接続方式
ライトアングル
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
仕上
(コンタクト-接触部)錫
色
(インシュレータ)ベージュ