日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
5
注文コード
29078158
品番
503175-0510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
この商品は
極数
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
ピッチ(mm)
1.5
接続方式
ライトアングル
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
仕上
(コンタクト-接触部)錫
色
(インシュレータ)ベージュ